missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Capto™ Médium chromatographie S
Description
- Matrice d’agarose rigide à haut débit modifiée avec des prolongateurs de surface dextrane et un échangeur de cations sulfonate fort
- Combinaison d’un débit volumineux élevé et d’une capacité de liaison dynamique à débit élevé pour augmenter la productivité
- Résiste à une procédure CIP efficace et est chimiquement stable
- Disponible dans différentes tailles de packs en vrac et dans des formats préemballés pratiques pour une mise à l’échelle facile et le développement des procédés
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 100 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour une capture rapide et efficace ainsi qu’un purificateur protéique intermédiaire |
| Stabilité | 1 M d’acide acétique, 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 6 M d’hydrochlorure de guanidine, 30% d’isopropanol et 70% d’éthanol |
| Conditions de stockage | 4 °C à 30 °C |
| Type de produit | Capto S Media |
| Débit | 700 cm/Ho μr |
| Granulométrie | 90 μm |
| Hauteur (impériale) de lit | 20,0 cm (7,87 po) |
| Hauteur (métrique) de lit | 20 cm |
| Capacité ionique | 0,11 à 0,14 mM Na+/mL |
| Afficher plus de résultats |