missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Capto™ Q Chromatography Media

Numéro de catalogue. 45002950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45002950 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45002950 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17531602

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour la capture et la purification intermédiaire des protéines à partir de grands volumes d’aliments. Cytiva Le média de chromatographie CaptoTM Q est un solide milieu d’échange BioProcess anionique, conçu pour répondre aux exigences des grands fabricants modernes.

  • Matrice rigide d’agarose à haut débit modifiée avec des prolongateurs de surface dextranes et un échangeur d’anions d’ammonium quaternaire fort (Q)
  • Combinaison d’un débit volumineux élevé et d’une capacité de liaison dynamique à débit élevé pour augmenter la productivité
  • Temps de procédé réduit en raison de la combinaison d’une grande capacité et d’une grande vitesse d’écoulement
  • Résiste à une procédure CIP efficace et est chimiquement stable
  • Disponible dans différentes tailles de packs en vrac et dans des formats préemballés pratiques pour une mise à l’échelle facile et le développement des procédés

Spécifications

Quantité 100 mL
Stabilité 1 M d’acide acétique, 1 M de NaOH, 8 M d’urée, 6 M d’hydrochlorure de guanidine, 30% d’isopropanol et 70% d’éthanol
À utiliser avec (application) Pour une capture efficace et une purification protéique intermédiaire lorsque le débit à haut volume est essentiel
Conditions de stockage 4 °C à 30 °C
Type de produit Capto Q Media
Débit 700 cm/Ho μr
Granulométrie 90 μm
Hauteur (impériale) de lit 20,0 cm (7,87 po)
Hauteur (métrique) de lit 20 cm
Capacité ionique 0,16 à 0,22 mM Cl-/mL
Type d’échange d’ions Échangeur d’anions fort
Pression maximale 0,3 MPa
Matrice Agarose hautement réticulée avec prolongateur de surface Dextrane
Plage de pH 2 à 14
Tampon de stockage 20% d’éthanol
Type de ligand Amine quaternaire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats