missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide caprylique, >99,5%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Caprylic acid |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,91 g/cm3 à 20 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >99.5% |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 144.2 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 204-677-5 |
| Recommended Storage | Conserver à température ambiante (15° à 30 °C). |