missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Protéine G Plus/Protéine A-Agarose
Description
- Bloqué avec des BSA pour réduire la liaison non spécifique
- Idéal pour bovins, chèvres, humains, rats IgG pour souris IgG1
- Forme : Bouillie liquide
- Formulation : Dans PBS
- Conservateur : < 0,1% azide de sodium
- Emballage : Bouteille en verre
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| Quantité | 10 mL |