missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide caféique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Caffeic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GD8950000 |
| TSCA | Non |