missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromotrichlorométhane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromotrichloromethane |
| Point de fusion | -6 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 104 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 198.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2363 |
| RTECSNumber | PA5400000 |
| TSCA | Oui |