missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bleu de bromothymol (0,1% d’environ 50% d’éthanol) [pour la titration], TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromothymol Blue (0.1% in ca. 50% Ethanol) [for Titration] |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1170 |
| Poids de formule | 624.38 |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SJ7450000 |
| TSCA | Oui |