missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de bromométhyle 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromomethyl Acetate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 134 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 152.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AF6300200 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |