missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromoforme (stabilisé avec de l’éthanol) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromoform (stabilized with Ethanol) |
| Point de fusion | 8 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 149 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2515 |
| Poids de formule | 252.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0040 |
| RTECSNumber | PB5600000 |
| TSCA | Oui |