missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyJet™ Étiquettes continues en polypropylène résistantes aux produits chimiques J4000
Description
Le matériau polypropylène B-7425J de ces étiquettes est idéal pour le GHS et d’autres applications d’identification des couleurs complètes où une résistance aux produits chimiques agressifs est requise. Une cartouche d’encre est nécessaire pour imprimer ce matériau.
- Le polypropylène mat avec adhésif acrylique est imprimable avec Inkjet
- L’option d’étiquetage GHS en couleur complète à faible coût résiste à l’exposition chimique
- Température de service de -112 à 158 °F (-80 à 70 °C)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Continu |
| Matériau | Polypropylène (B-7425J) |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Type de produit | Étiquette |
| Afficher plus de résultats |