missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Dispositifs de verrouillage à vannes à bille

Numéro de catalogue. 19016530
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Taille de la valve : 0,25 à 1 po.
Taille des soupapes : 1,25 à 3 po.
Diamètre (impériale):
0,31 po.
8,89 mm (0,35 po)
Matériau:
Acier revêtu en poudre
Nylon
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) Diamètre (impériale) Matériau
19016530 Taille des soupapes : 1,25 à 3 po. 8,89 mm (0,35 po) Acier revêtu en poudre
17987275D Taille de la valve : 0,25 à 1 po. 0,31 po. Nylon
17987275E Taille des soupapes : 1,25 à 3 po. 0,31 po. Acier revêtu en poudre
19016529 Taille de la valve : 0,25 à 1 po. 8,89 mm (0,35 po) Acier revêtu en poudre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19016530 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 65693

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Installez toutes les valves à bille des grandes marques

  • Verrouillez les vannes à bille pour aider à prévenir les démarrages accidentels
  • Conception brevetée et facile à utiliser en une seule pièce

Compliance

Aider à se conformer à la norme de verrouillage de l'OSHA.

Spécifications

Type de produit Verrouillage de la soupape à bille
Couleur Rouge
Matériau Acier revêtu en poudre
Certifications/Conformité OSHA
Diamètre (impériale) 8,89 mm (0,35 po)
Diamètre (métrique) 0.9 cm
À utiliser avec (application) Pour aider à prévenir les démarrages accidentels
À utiliser avec (équipement) Taille des soupapes : 1,25 à 3 po.
Plage de températures (impériale) −20° à +200 °F
Plage de températures (métrique) −30° à +93 °C
Épaisseur 1,25 po.
Largeur (impériale) 1,9 po
Largeur (métrique) 5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats