missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Plaque rectangulaire en nitrure de bore; Longueur (mm), 125; Largeur (mm), 125; Épaisse (mm), 12,7
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 5 x 5 x 0,5 po. |
| Hauteur (métrique) | 12.7 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Nitrure de bore |
| Catégorie | Plaque rectangulaire en nitrure de bore |
| Largeur (métrique) | 125 mm |
| Quantité | 1 pièce |
| Longueur (impériale) | 5 po |
| Hauteur (impériale) | 0,5 pouces |
| Forme | Rectangulaire |
| Afficher plus de résultats |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –