missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes vierges à écrire - Vinyle adhésif

Numéro de catalogue. 19104925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
8 x 3 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19104925 8 x 3 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19104925 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 121162

Ce film vinyle flexible (B-7569) avec un adhésif ultra-agressif adhère de façon permanente aux surfaces rugueuses, très texturées et difficiles à adhérer .

  • L’adhésif acrylique permanent adhère à une grande variété de surfaces.
  • Le film vinyle intérieur/extérieur résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation.
  • Durabilité extérieure moyenne jusqu’à 3 ans.
  • Température de service de -4 °F à +167 °F (-20 °C à +75 °C).

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Système mondial harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS), NFPA 704, OSHA 1910.1200
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir, Bleu, Rouge, Jaune sur fond blanc
Finition Lustré
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Étiquette des matières dangereuses
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification de la communication des dangers
Comprend Liste des 500 Étiquettes
Langues Anglais
Quantité 500/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 3 x 8 po. (W x H)
Dimensions (L x P) 8 x 3 po.
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 134.62 mm
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 203.20 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats