missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biphényl 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Biphenyl |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 256 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 154.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0013 |
| RTECSNumber | DU8050000 |
| TSCA | Oui |