missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide biphényl-4-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Biphenyl-4-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 227 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 198.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0022 |
| RTECSNumber | DV1925100 |
| TSCA | Oui |