missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de benzyltriéthylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzyltriethylammonium Chloride |
| Point de fusion | 192 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,5 à 7,0 (50 g/L H2O soln.) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 227.78 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2694 |
| RTECSNumber | BO8275000 |
| TSCA | Oui |