missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de benzhydryle 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzhydryl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 202.68 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0097 |
| TSCA | Oui |