missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Feuilles de polyéthylène poreux

Numéro de catalogue. 14100139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
Moyen
Dimensions (L x P):
18 × 18 po. (46 x 46 cm)
Épaisseur (métrique):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Porosité Dimensions (L x P) Épaisseur (métrique)
14100139 Moyen 18 × 18 po. (46 x 46 cm) 6.4 mm
098951 Moyen 18 × 18 po. (46 x 46 cm) 1.6 mm
22164384 Moyen 18 × 18 po. (46 x 46 cm) 3.2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14100139 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H136380514

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fourni en porosité moyenne ou grossière

  • Il peut être coupé, scié, formé, usiné et soudé pour fabriquer des pièces spéciales en partie ou entièrement à partir de ce matériau poreux
  • Le style à porosité moyenne a une taille moyenne de pores de 70 microns
  • Le style de porosité grossière est en moyenne de 110 microns

Spécifications

Type de filtre Filtre microporeux
Format Feuille
Matériau HDPE
Matériau (membrane) Polyéthylène
Taille des pores 70 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Il peut être coupé, scié, formé, usiné et soudé pour fabriquer des pièces spéciales en partie ou entièrement à partir de ce matériau poreux
Porosité Moyen
Épaisseur (impériale) 251,9 millions
Épaisseur (métrique) 6.4 mm
Catégorie Feuille de polyéthylène poreuse
Dimensions (L x P) 18 × 18 po. (46 x 46 cm)
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 46 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats