missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Microscope stéréo zoom sur pied de piste de base
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03000020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Jumelles, inclinaison 45°
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de tête
03000020 Jumelles, inclinaison 45°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03000020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un microscope stéréo à zoom d’entrée de gamme pour spécimens de taille macro est idéal pour un usage éducatif et en laboratoire

Système optique

  • Oculaire WF 10X
  • Objectif 1X à 4X
  • Contrôle de zoom continu
  • Ratio de zoom : 1:4

Tête d’observation

  • Ajustement interpupilaire de 52 mm à 75 mm
  • Ajustement des dioptries

Mise au point

  • Réglage grossier de la mise au point
  • Plage de réglage de hauteur de 40 mm sur le mécanisme de mise au point
  • Distance de travail de 70 mm

Support

  • 58,4 cm (23 po) du 360° Reach
  • 43,1 cm (17 po) de l’ajustement de la hauteur verticale
  • Passer facilement d’échantillons de petite taille à grande taille
  • Mécanisme de mise au point, avec crémaillère à billes lisse
  • Construction en acier solide
  • Perche horizontale contrebalancée

Éclairage

  • Pas d’éclairage

Spécifications

Puissance de grossissement 10X à 40X
Types d’objectifs Plan
Plage de zoom 1x à 4x
Garantie 5 ans en optique et mécanique, 1 an en électricité à partir de la date d’achat
Type de produit Microscope
Type de tête Jumelles, inclinaison 45°
Type d’éclairage DEL supérieure et inférieure
Oculaire WF 10X