missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Bacto™ Protéose peptone n° 2
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DF0121175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
DF0121175 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. DF0121175 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 212120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Digestion enzymatique de protéines

Utilisé dans la préparation de milieux de culture microbiologiques.

Spécifications

Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2 °C à 25 °C. Conserver au frais et au sec dans des contenants bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, micro-organismes
Forme Poudre
Type de produit Milieux de croissance bactérienne
Format Bouteille
À utiliser avec (application) Formulation de milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Gamme de produit Bacto
Quantité 500 g
Sources Origine animale