Learn More
Applied Biosystems™ Cycleur thermique automatisé (ATC), 96 puits
Description
Comprend
- Module bloc ATC
- Module de contrôle ATC
- Câble de connexion de 1 mètre
- Câble Ethernet CAT 5 Entreposer à température ambiante
Pour les clients souhaitant automatiser leur flux de travail PCR, le Applied Biosystems Thermal Cycler Automatisé (ATC) offre la fiabilité et la performance auxquelles vous vous attendez des Applied Biosystems instruments. Maintenant dans un format petit, facile à intégrer et compatible, notre Thermal Cycler Automatisé permet des résultats de PCR mains libres.
Conception économe d’espace avec notre plus petite empreinte
• de cycleur thermique Conception modulaire flexible aide à économiser de l’espace sur une plateforme •
robotique Module de panneau de contrôle séparé offre une flexibilité lors de l’intégration sur une plateforme
• robotique Le choix de câbles de 10 cm, 1 m et 3 m permet de placer le module de contrôle sous le cycleur thermique, sous le pont ou jusqu’à 3 mètres de distance
Fonctions
• de couvercle et de cyclage automatisés Couvercle automatisé compatible avec la programmation pour une utilisation facile et mains libres avec manipulateur de liquides ou empileur de plaques Couvercle chauffant coulisse vers l’avant vers le nid de la plaque de couverture, aidant à assurer le contact thermique et à éliminer l’évaporation
• Compatible avec des plaques
à jupe complète ou demi-jupe Intégrez entièrement votre système automatisé avec notre logiciel
• facile à installer Intégrez avec le robot via la norme – SiLA Rapid Integration
•Logiciels compatibles et interfaces de programmation d'applications (API) préécrites pour les principales plateformes
• robotiques Tester l'utilisation d'un logiciel de bureau avant l'achat d'un robot
• Permettre à l'ATC de cycler comme un ancien instrument avec Applied Biosystems des modes
de simulation système 9700 Utiliser l'ATC comme recycleur
thermique PCR autonome Un logiciel flexible peut être connecté à l'interface logicielle de votre robot ou utilisé pour contrôler l'ATC comme un instrument autonome. Testez votre instrument avec l’application de bureau ATC avant de l’intégrer à votre système d’automatisation robotique.
Plastiques compatibles pour une performance
MicroAmp EnduraPlate optimale Les plaques optiques à jupe complète à 96 puits sont conçues pour être utilisées avec l’ATC.
• Cadre en polycarbonate à jupe complète construit selon les normes ANSI/SBS pour la compatibilité avec la manipulation robotisée et l’empilement de plaques Codes à barres à trois voies sur les côtés est (A12-H12), sud (H1-H12) et ouest (A1-A12) pour améliorer l’efficacité •
de la lecture des plaques Texte noir d’identification de puits facile à lire pour minimiser les erreurs
• de pipetage Disponible en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des essais
• en laboratoire Sans inhibiteurs
certifiés d’ADN, RNase et PCR
• Service et soutien
• primés Aidez à réduire les temps d’arrêt grâce à un support
• d’échange rapide Faites réaliser par nos ingénieurs la qualification de température sur votre site
Applied Biosystems
PCR plastiques
Applied Biosystems PCR Les plastiques PCR ont été conçus et validés pour fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Des options pour chaque format et chaque débit sont disponibles afin d’assurer des résultats cohérents et précis pour toute expérience.
Warranty
Garantie de 27 mois
Spécifications
Spécifications
| Précision thermique | ±0,25 °C (35 °C à 99,9 °C) |
| Contenu et stockage | • Module • de bloc ATC, module • de contrôle ATC, câble • ethernet CAT 5, connecteur de 1 mètre, câble |
| Compatibilité à haut débit | Compatibilité à haut débit |
| Uniformité thermique | <0,5 °C (20 secondes après avoir atteint 95 °C) |
| Dimensions | 12,5 x 7,1 x 5,3 po. (31,7 x 17,9 x 13,3 cm) |
| Capacité d'absorption | 96 puits, 0,2 mL, plaque pleine ou demi-jupe |
| Tension | 100/240 V |
| Type d’écran | Pas d’affichage |
| Type de produit | Cycleur thermique |
| Garantie | Garantie limitée |
| Afficher plus de résultats |