missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Cycleur thermique automatisé (ATC), 384 puits

Numéro de catalogue. A33982
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Comprend un câble de connexion de 10 cm
Comprend un câble de connexion de 3 mètres
Comprend un câble de connexion d’un mètre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
A33982 Comprend un câble de connexion de 10 cm
A33980 Comprend un câble de connexion d’un mètre
A33981 Comprend un câble de connexion de 3 mètres
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A33982 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A33982

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Module de bloc ATC à 384 puits, module de contrôle ATC et câble Ethernet CAT 5

Pour les clients souhaitant automatiser leur flux de travail PCR, le Applied Biosystems Thermal Cycler Automatisé (ATC) offre la fiabilité et la performance auxquelles vous vous attendez des Applied Biosystems instruments.

Pour les clients souhaitant automatiser leur flux de travail PCR, le Applied Biosystems Thermal Cycler Automatisé (ATC) offre la fiabilité et la performance auxquelles vous vous attendez des Applied Biosystems instruments. Maintenant dans un format petit, facile à intégrer et compatible, notre Thermal Cycler Automatisé permet des résultats de PCR mains libres.

Conception économisant de l’espace avec notre plus petite empreinte
• de cycleur thermique Conception modulaire flexible aide à économiser de l’espace sur la plateforme
• robotique Module de panneau de contrôle séparé offre une flexibilité lors de l’intégration sur la plateforme
• robotique Le choix de câbles de 10 cm, 1 m et 3 m permet de placer le module de contrôle sous le cycleur thermique, sous le pont ou jusqu’à 3 mètres de distance

Fonctions
• automatisées de couvercle et de cyclage Couvercle automatisé compatible avec la programmation pour une utilisation facile et mains libres avec un manipulateur de liquides ou un empileur-plaques Couvercle chauffant coulisse vers l’avant vers le nid des plaques de couverture, aidant à assurer le contact thermique et à éliminer l’évaporation
• Compatible avec des plaques

à jupe complète ou demi-jupe Intégrez entièrement votre système automatisé avec notre logiciel
• facile à installer Intégrez avec le robot via la norme – SiLA Rapid Integration
•Logiciels compatibles et interfaces de programmation d'applications (API) préécrites pour les principales plateformes
• robotiques Tester l'utilisation d'un logiciel de bureau avant l'achat d'un robot
• Permettre à l'ATC de cycler comme un ancien instrument avec Applied Biosystems des modes

de simulation système 9700 Utiliser l'ATC comme recycleur
thermique PCR autonome Un logiciel flexible peut être connecté à l'interface logicielle de votre robot ou utilisé pour contrôler l'ATC comme un instrument autonome. Testez votre instrument avec l’application de bureau ATC avant de l’intégrer à votre système d’automatisation robotique.

Service et soutien
• primés Aidez à réduire les temps d’arrêt grâce à un support
• d’échange rapide Faites réaliser par nos ingénieurs la qualification de température sur votre site Applied Biosystems

PCR plastiques
Applied Biosystems PCR Les plastiques PCR ont été conçus et validés pour fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Des options pour chaque format et chaque débit sont disponibles afin d’assurer des résultats cohérents et précis pour toute expérience.

Warranty

Garantie de 27 mois

Spécifications

Précision thermique ±0,25 °C (35 °C à 99,9 °C)
Contenu et stockage • Module
• de bloc ATC à 384 puits Module de contrôle
• ATC Câble
• de connexion 10 cm Câble Ethernet CAT 5

Compatibilité à haut débit Conçu pour des flux de travail robotisés à haut débit
Uniformité thermique <0,5 °C (20 secondes après avoir atteint 95 °C)
Vitesse de réaction Standard
Dimensions 12,5 x 7,1 x 5,3 po. (31,7 x 17,9 x 13,3 cm)
Capacité d'absorption 384-puits, 20 μL, plaque à jupe complète
Tension 100/240 V
Type d’écran Pas d’affichage
Type de produit Cycleur thermique
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0 °C à 105 °C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Rapidité de chauffage/refroidissement 2,8 °C/s. (Bloc), 1,6 °C/s. (Échantillon)
Aperçu général Comprend un câble de connexion de 10 cm
Quantité 1 système
Poids 13.2 lb. (6 kg)
Configurations des blocs Bloc isotherme à 384 puits
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.