missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atovaquone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Atovaquone |
| Point de fusion | 223 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 366.84 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QJ5616500 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |