missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anthrone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Anthrone |
| Point de fusion | 156 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 194.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CB8925500 |
| TSCA | Oui |