missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniac (environ 4% d’éthanol, environ 2,0 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonia (ca. 4% in Ethanol, ca. 2.0mol/L) |
| Couleur | Incolore |
| Numéro UN | 1170 |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 17.03 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0391 |
| RTECSNumber | BO0875000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |