missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranes PVDF : Feuilles
Description
Feuilles individuelles.
- Membranes PVDF hydrophobes
- Une petite taille de pores élimine la traversée et augmente la liaison aux protéines sur une large gamme de poids moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
- Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour le décoloration rapide
- Conçu spécifiquement pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
- Offre un excellent blotting pour les protéines Mr<20 000
- Spécifiquement optimisé pour la détection de fluorescence dans les applications Western blotting
- Offre une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une grande sensibilité
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Largeur (métrique) | 80 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications Western blotting où le décapage et le resondage sont nécessaires |
| Quantité | 25/Pk. |
| Format | Feuille |
| Matériau | PVDF |
| Taille des pores | 0.2 μm |
| Dimensions (L x l) | 8 x 9 cm |
| Type de produit | Hybond LFP |