missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ALPS5000 Scellant thermique automatisé des plaques

Numéro de catalogue. AB5000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
AB5000 110/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AB5000 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB5000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution de scellage automatisée rapide, fiable et silencieuse pour tout laboratoire.

Le Thermo Scientific ALPS5000 est la prochaine génération d’équipements d’étanchéité de plaques, offrant des temps d’étanchéité rapides, une personnalisation accrue des procédés et un fonctionnement complet électrique, améliorant la fiabilité et réduisant le bruit.

  • Entraîné électriquement avec chargement sans outil
    • Pas besoin de se connecter à une source d’air externe ou de remplacer des gobelets à vide coûteux
    • Risque réduit de contamination inhérent aux scellants pneumatiques
    • Fonctionnement plus silencieux comparativement aux systèmes pneumatiques
    • Le chargement sans outil rend le rechargement du papier d’aluminium simple et reproductible
  • Contrôle à l’écran tactile et protocoles sauvegardables
    • Évolutif pour répondre aux besoins des laboratoires maintenant et à l’avenir
    • Contrôle précis des paramètres d’étanchéité pour assurer la répétabilité
    • Facilement intégré dans les flux de travail automatisés ou robotiques
  • Scellement de plusieurs hauteurs de plaques
    • Plaques d’étanchéité de 8 mm à 46 mm de hauteur sans adaptateurs nécessaires
    • Compatible avec des applications automatisées à haut débit

Spécifications

Tension 110/240 V
Certifications/Conformité UL/NRTL, CE
Aperçu général Scellant thermique automatisé pour plaques
Dimensions (L x l x H) 19 x 9 x 21 po.
Exigences électriques 110/240 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 21 po
Hauteur (métrique) 525 mm
Longueur (impériale) 19 po.
Longueur (métrique) 482.6 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures de soudure Ambient à 199 °C
Poids (impériale) 55 lb.
Poids (métrique) 25 kg
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 228 mm
Type de produit Scellant de plaques
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats