missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-méthylstyrène (stabilisé avec TBC) 99,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha-Methylstyrene (stabilized with TBC) |
| Point de fusion | -23 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 162 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2303 |
| Poids de formule | 118.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0005&(3)-0008 |
| RTECSNumber | WL5075300 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |