missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha,alpha'-Dibromo-p-xylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha,alpha′-Dibromo-p-xylene |
| Point de fusion | 145 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2928 |
| Poids de formule | 263.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |