missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adénosine, 99,8%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Adenosine |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 2.09g/cm3 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99.80% |
| Quantité | 1 kg |
| Nom de l’IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol |
| Poids de formule | 267.2 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-389-9 |