missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylonitrile (stabilisé avec MEHQ) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acrylonitrile (stabilized with MEHQ) |
| Point de fusion | -84 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 79 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1093 |
| Poids de formule | 53.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1513 |
| RTECSNumber | AT5250000 |
| TSCA | Oui |