missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acid Red 92 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acid Red 92 |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 829.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (E) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1514 |
| RTECSNumber | LM5900000 |
| TSCA | Oui |