missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétone, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetone |
| Absorbance | 0,01AU maximum à 400 nm, 0,02 UA max à 350 nm, 0,10AU maximum à 340 nm, 1,00AU maximum à 330 nm |
| Aspect | Liquide clair, sans particules |
| Quantité | 4 L |
| Spectre infrarouge | Conforme à la norme |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Résidus après évaporation | 5 ppm max |
| Acide titrable | 0,0003 mEq/g max |
| Base titrable | 0,0006 mEq/g max |
| Formule linéaire | CH3COCH3 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |