missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide acétique, glaciaire (Optima™), Fisher Chemical™
Description
- Certificat d’analyse inclus avec chaque bouteille.
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution
- Évaluée pour 65 métaux à des concentrations de faible niveau en ppt.
- Fabriqué, nettoyé et emballé dans une salle blanche de classe 1 000.
- Emballé dans du FEP spécialement Teflon nettoyé pour les bouteilles PFA afin de maintenir l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation métallique des bouteilles en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur le certificat d’analyse (COA).
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetic Acid |
| pH | 2.5 |
| Point de fusion | 16 °C |
| Point d’ébullition | 117 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1,048 g/cm⊃3 |
| Quantité | 500 mL |
| Emballage | Bouteille de FEP |
| Forme physique | Liquide |
| Formule linéaire | CH3COOH |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 8, : Corrosive |