missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acénaphthylène 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acenaphthylene |
| Point de fusion | 93 °C |
| Point d’ébullition | 275 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 152.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0644 |
| RTECSNumber | AB1254000 |
| TSCA | Oui |