missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accumet™ Kit de pH du pH/ion AR425

Numéro de catalogue. 13636AR425B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
AR425A
AR425B
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
13636AR425B AR425B
13636AR425A AR425A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13636AR425B Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 13636AR425B
Obtenez un kit de tampons pH à l’achat d’un pH/mV-mètre
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour offrir des tests électrochimiques précis et fiables, l’AR425 accumet offre des performances améliorées dans un design simplifié. Idéal pour les laboratoires nécessitant des capacités de mesure fiables.

  • Grand écran couleur haute résolution de 7 pouces avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
  • Calibration du pH et des ions de un à cinq points avec reconnaissance automatique de tampon/standard.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser, avec des guidages d’étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d’étalonnage par paramètre avec date et heure.
  • Stocke 5000 ensembles de journaux de données avec date et heure.
  • Sortie vers une imprimante, un ordinateur ou USB une clé USB pour la conservation à long terme des données.
  • Entrées : identifiant l’échantillon avec un lecteur de codes-barres optionnel USB , USB un clavier ou USB une souris.
  • Agite les échantillons avec une sonde d’agitateur contrôlée par un mètre et par un compteur.

Spécifications

Précision (mV) ±0,2 mV ou ±0,05% de la lecture, selon ce qui est le plus élevé
Précision (pH) ±pH de 0,002
Option de rétro-éclairage Oui
Étalonnage pH
Points d’étalonnage 1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Points de données 5000 avec date et heure
Canaux 1
Type d’écran 7 pouces. LCD graphique couleur haute résolution
Indice IP IP54
Modes de mesure pH, mV, ORP, Ion, Température
Gamme (mV) -2000,0 à 2000,0 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (ionométrie) 0.0001 to 19999
Résolution (pH) pH de 0,1, 0,01 ou 0,001
Plage de températures (métrique) -30,0 à 130,0 °C
Type de fonction d’enregistrement Journalisation automatique des données
Modèle AR425B
Type de produit Compteurs multiparamètres de laboratoire
Tension 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats