missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit de pH du pH/ion AR425
Description
- Grand écran couleur haute résolution de 7 pouces avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
- Calibration du pH et des ions de un à cinq points avec reconnaissance automatique de tampon/standard.
- Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser, avec des guidages d’étalonnage étape par étape.
- Stocke 10 journaux d’étalonnage par paramètre avec date et heure.
- Stocke 5000 ensembles de journaux de données avec date et heure.
- Sortie vers une imprimante, un ordinateur ou USB une clé USB pour la conservation à long terme des données.
- Entrées : identifiant l’échantillon avec un lecteur de codes-barres optionnel USB , USB un clavier ou USB une souris.
- Agite les échantillons avec une sonde d’agitateur contrôlée par un mètre et par un compteur.
Spécifications
Spécifications
| Précision (mV) | ±0,2 mV ou ±0,05% de la lecture, selon ce qui est le plus élevé |
| Précision (pH) | ±pH de 0,002 |
| Option de rétro-éclairage | Oui |
| Étalonnage | pH |
| Points d’étalonnage | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, TUV 3-1, FCC Classe A |
| Points de données | 5000 avec date et heure |
| Canaux | 1 |
| Type d’écran | 7 pouces. LCD graphique couleur haute résolution |
| Indice IP | IP54 |
| Afficher plus de résultats |