Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fioles d’autoéchantillonneur à ouverture large à vis en plastique de 9 mm non assemblés
Description
Économisez du temps lors de la préparation de l’échantillon et réduisez le risque de contamination à l’aide Thermo Scientific™ de kits pratiques de fioles en plastique à ouverture large de 9 mm (non assemblés). Chaque kit comprend 100 fioles en plastique et 100 capuchons de filetage vissés avec septa préassemblée. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les fioles et les fermetures tout en gardant ensemble les fournitures assorties. Des plateaux transparents pour faciliter la surveillance des fournitures disponibles sans ouvrir les contenants. Choisissez parmi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, et Thermo Scientific™ Chromacol™ les marques.
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Noir |
| Couleur (capsule) | Rouge/Blanc/Rouge |
| Aperçu général | Kit de commodité 300 μL fiole à vis en polypropylène DP avec capuchon PTFE/silicone à collage noir |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | Non |
| Volume (métrique) | 0.3 mL |
| Septum | PTFE/Silicone, Collé |
| Nb par paquet | 100 |
| Gamme de produit | Surestop |
| Type de bouchon | Bouchon à vis, ACVS |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.