missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Fluorénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Fluorenone |
| Point de fusion | 84 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 342 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 180.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1618 |
| RTECSNumber | LL8925000 |
| TSCA | Oui |