missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Fluorénone, 99+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Fluorenone |
| Point de fusion | 81,0 °C à 85,0 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 342,0 °C |
| Point d’éclair | 163 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min. (GC) |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Formule moléculaire | C13H8O |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 207-630-7 |
RUO – Usage réservé à la recherche