missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Di(2-naphthayl)anthracène (purifié par sublimation) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9,10-Di(2-naphthayl)anthracene (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 357 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 430.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |