missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Méthyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-one 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 160.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |