missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Methoxy-1-tétralone, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methoxy-1-tetralone |
| Point de fusion | 77 °C à 80 °C |
| Point d’ébullition | 171 °C (11 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 972739 |
| Indice de Merck | 14,6000 |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-078-0 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche