missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-n-octyl-2,2'-bithiophène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-n-Octyl-2,2′-bithiophene |
| Point de fusion | 29°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 278.47 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Congélateur |