missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 201.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DL6490000 |
| TSCA | Non |