missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromopyrazolo[3,4-b]pyridine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Bromopyrazolo[3,4-b]pyridine |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 198.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |