missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Azacytidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Azacytidine |
| Point de fusion | 216°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 244.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XZ3017500 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Congélateur |