missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-1,2,3-thiadiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-1,2,3-thiadiazole |
| Point de fusion | 142 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 101.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |