missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine |
| Point de fusion | 183°C |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 198.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |