missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phénylphénol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenylphenol |
| Point de fusion | 165°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 321°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 170.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0019 |
| RTECSNumber | DV5850000 |
| TSCA | Yes |